APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト定格電流(mA)
200@24Vac/dc
スイッチ動作
モーメンタリ, パルス
注文コード
50020356
品番
PBAR1AFB000A0BX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト定格電流・スイッチ動作
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】あり
LED色
青
スイッチ動作
モーメンタリ, パルス
各種認証
【危険区域】ATEX
動作温度範囲(℃)
-40〜+75
IP等級
IP68
コンタクトのコンフィギュレーション
N
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
200@24Vac/dc