APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト定格電流(mA)
200@24Vac/dc
スイッチ動作
ラッチ
注文コード
50020426
品番
PBAR11F0000A2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト定格電流・スイッチ動作
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】あり
ケース色
ナチュラル
LED色
赤/緑
スイッチ動作
ラッチ
動作温度範囲(℃)
-40→+75
IP等級
IP68
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
200@24Vac/dc