BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
+70
電源電圧(V)
10→30dc
注文コード
50050639
品番
BES 516-105-S4-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
83
取付方式
埋込型
出力方式
PNP-NO/NC
電源電圧(V)
10→30dc
材質(ハウジング)
銅亜鉛
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
4
動作温度(℃)
+70
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP68
スレッドサイズ
M18×1
ターミナルタイプ
M12 - 4ピン