BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
10→30dc
注文コード
50050684
品番
BES M08MI-PSC40B-BP00,2-GS04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
適合
CE, cULus, EAC, IEC 60947-5-2
長さ(mm)
51.5
取付方式
埋込型
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10→30dc
材質(ハウジング)
真鍮製
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
4
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M8×1
ターミナルタイプ
M12 - ケーブル付き4ピン