BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
10→55dc
仕様
【短絡過負荷保護】あり
注文コード
50050937
品番
BES M12MI-PSH80B-S04G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【短絡過負荷保護】あり
長さ(mm)
65
取付方式
埋込型
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10→55dc
材質(ハウジング)
ニッケルめっき
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
8
最大電圧(V)
55/DC
スレッドサイズ
M12×1
ターミナルタイプ
M12 - 4ピン
スイッチング電流(mA)
200