BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電気部品
BINDER(ビンダー)の 電気部品その他関連用品
Binder ロボットケーブル 22 AWG 763シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
芯数
3
コネクタA
ストレートM12
注文コード
50061753
品番
79 3430 55 04
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
この商品は
芯数・コネクタA
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
5
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
芯数
3
コンタクト数
【コネクタA】3
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
未処理終端