BLOCK
Block 基板実装用トランス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
定格一次電圧(V)
115ac、230ac
注文コード
50067789
品番
AVB3.2/2/15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
定格一次電圧・内容量
など
226
種類から選べます
他の種類を見る
定格一次電圧(V)
115ac、230ac
定格二次電圧(V)
15ac
長さ(mm)
41
幅(mm)
35
寸法(mm)
41×35×30.8
質量(kg)
0.17
高さ(mm)
41
質量(g)
170
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
30.8
規格
VDE 0570 Teil 2-1、DIN EN 61558-2-1、EN 61558-2-1、IEC 61558-2-1、UL5085-1/-2、CSA 22.2 No.66、VDE 0570 Teil 2-6、DIN EN 61558-2-6、EN 61558-2-6、IEC 61558-2-6
最高温度(℃)
50
出力点数
2
定格電力(VA)
3.2
伝達効率(%)
58
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
VDE UL 5085-1/-2、 CSA 22.2 No.66
ピン穴(mm)
0.6×0.8
終端スタイル
PCB用ピン
最大動作周波数(Hz)
60
最小動作周波数(Hz)
50
コアコンストラクション
EI 38/16、5