定格一次電圧(V)115ac、230ac
定格二次電圧(V)24ac
長さ(mm)68
幅(mm)57
寸法(mm)68×27.6×57
質量(kg)0.38
高さ(mm)27.6
質量(g)375
取付方式スルーホール
奥行(mm)68
規格VDE 0570 Part 2-6、DIN EN 61558-2-6、EN 61558-2-6、IEC 61558-2-6、UL 5085-1/-2、CSA 22.2 No.66
最高温度(℃)70
出力点数2
定格電力(VA)18
伝達効率(%)77
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証ENEC 10 (VDE)、 UL 5085-1/-2、 CSA 22.2 No.66
ピン穴(mm)-
終端スタイルPCB用ピン
最大動作周波数(Hz)60
最小動作周波数(Hz)50
コアコンストラクションUI 39/13、5