定格一次電圧(V)115ac、230ac
定格二次電圧(V)24ac
長さ(mm)32.3
幅(mm)27.3
寸法(mm)32.3×27.3×23.8
質量(kg)0.08
高さ(mm)32.3
質量(g)80
取付方式スルーホール
奥行(mm)23.8
規格VDE 0570 Teil 2-1、DIN EN 61558-2-1、EN 61558-2-1、IEC 61558-2-1、UL5085-1/-2、CSA 22.2 No.66、VDE 0570 Teil 2-6、DIN EN 61558-2-6、EN 61558-2-6、IEC 61558-2-6
最高温度(℃)70
出力点数2
定格電力(VA)1.5
伝達効率(%)57
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証VDE UL 5085-1/-2、 CSA 22.2 No.66
ピン穴(mm)0.8
終端スタイルプリント基板用ピン
最大動作周波数(Hz)60
最小動作周波数(Hz)50
コアコンストラクションEI 30/12、5