定格一次電圧(V)230ac
定格二次電圧(V)12ac
長さ(mm)22
幅(mm)22.7
寸法(mm)22×22.7×19
質量(kg)0.04
高さ(mm)19
質量(g)40
取付方式スルーホール
奥行(mm)22
規格VDE 0570 Teil 2-6、DIN EN 61558-2-6、EN 61558-2-6、IEC 61558-2-6、UL5085-1/-2、CSA 22.2 No.66
最高温度(℃)70
出力点数1
定格電力(VA)0.5
伝達効率(%)40
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証VDE UL 5085-1/-2、 CSA 22.2 No.66
ピン穴(mm)0.6
終端スタイルプリント基板用ピン
最大動作周波数(Hz)60
最小動作周波数(Hz)50
コアコンストラクションEE 20/10、5