定格一次電圧(V)230ac
定格二次電圧(V)8ac
長さ(mm)44
幅(mm)37
寸法(mm)44×33×37
質量(kg)0.19
高さ(mm)33
質量(g)190
取付方式スルーホール
奥行(mm)44
規格VDE 0570 Teil 2-1、DIN EN 61558-2-1、EN 61558-2-1、IEC 61558-2-1、UL5085-1/-2、CSA 22.2 No.66、VDE 0570 Teil 2-6、DIN EN 61558-2-6、EN 61558-2-6、IEC 61558-2-6
最高温度(℃)70
出力点数2
定格電力(VA)4.5
伝達効率(%)65
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証VDE UL 5085-1/-2、 CSA 22.2 No.66
ピン穴(mm)0.8
終端スタイルPCB用ピン
最大動作周波数(Hz)60
最小動作周波数(Hz)50
コアコンストラクションEI 42/14、8