BLOCK
BLOCKの 電源(制御機器)
BLOCKの 変圧・変換
BLOCKの トランス
Block 絶縁トランス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格二次電圧(V)
2×24ac
定格電力(VA)
1000
注文コード
50070038
品番
STEU 1000/48
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
この商品は
定格二次電圧・定格電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格一次電圧(V)
230/400ac
定格二次電圧(V)
2×24ac
取付方式
パネル
定格電力(VA)
1000
寸法(mm)
150×164×143
最高温度(℃)
+40
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大動作周波数(Hz)
60
最小動作周波数(Hz)
50