BLOCK
BLOCKの 電源(制御機器)
BLOCKの 変圧・変換
BLOCKの トランス
Block 絶縁トランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格二次電圧(V)
12ac
定格電力(VA)
160
注文コード
50070056
品番
STEU160/24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格二次電圧・定格電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格二次電圧(V)
12ac
取付方式
DINレール、パネル
定格電力(VA)
160
長さ(mm)
96
幅(mm)
102
寸法(mm)
96×102×104
質量(kg)
2.9
奥行(mm)
104
最高温度(℃)
+40
出力点数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大動作周波数(Hz)
60
最小動作周波数(Hz)
50