BLOCK
BLOCKの 電源(制御機器)
BLOCKの 変圧・変換
BLOCKの トランス
Block 絶縁トランス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格二次電圧(V)
115ac
定格電力(VA)
500
注文コード
50070083
品番
STEU500/23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
定格二次電圧・定格電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格二次電圧(V)
115ac
取付方式
パネル
定格電力(VA)
500
長さ(mm)
120
幅(mm)
122
寸法(mm)
120×122×126
質量(kg)
7
奥行(mm)
126
最高温度(℃)
+40
出力点数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大動作周波数(Hz)
60
最小動作周波数(Hz)
50