BLOCK
BLOCKの 電源(制御機器)
BLOCKの 変圧・変換
BLOCKの トランス
Block 絶縁トランス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格二次電圧(V)
2×12ac
定格電力(VA)
630
注文コード
50070108
品番
STEU 630/24
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
この商品は
定格二次電圧・定格電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格一次電圧(V)
230/400ac
定格二次電圧(V)
2×12ac
取付方式
パネル
定格電力(VA)
630
寸法(mm)
150×118×143
最高温度(℃)
+40
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大動作周波数(Hz)
60
最小動作周波数(Hz)
50