曜日別特売
520MXZ5-100L_ゴールド レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MX RK JAPAN 50073776

レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リンク数100
内容量1本注文コード50073776品番520MXZ5-100L_ゴールド
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

モトクロスチェーンに求められる「軽量かつ強靭」を実現する為、材料と加工法を最適化。

用途モトクロスレース専用チェーンゴールドサイズ520タイプノンシールリンク数100適合排気量(cc)125~500
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする