TSK-100LP プラスチック製エルボ管 Φ100 高須産業 50081004 TSK-100LP プラスチック製エルボ管 Φ100 高須産業 50081004

プラスチック製エルボ管 Φ100

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50081004 品番TSK-100LP
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途Φ100ダクト用90°エルボ管 材質ABS樹脂 適合パイプ径(Φmm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
換気扇ダクト狭い所への接続時
建設業・工事業

ロープロファイル(LP)の表記があり、通常のスチール製の90度より省スペースなので、配管スペースが狭い所に使用したく購入。SUの塩ビ管に接続する予定だったため、差し込み部分は都合良かった。実際に届いた物で現物合わせをした所、本体は一体成型ではなく左右2ピースの半接合もので排気漏れがありそうな事、受け側の部分はビスで締める形状のため汎用のジョイントは収まりが悪く使用できなかった。仕様を良く見て購入する必要あり。リピートは用途が難しいため現状ではないと思う。次回はLPで双方差し込み一体成型の塩ビがあればそちらを購入したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする