Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の 自動車用シートカバー
クスミカラーキルトハンドルカバー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50087058
品番
KU-4351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
車に合わせてカラーを楽しもう。抗菌防臭仕様。
用途
車のハンドルカバー
材質
再生皮革/ウレタン/TPE
色
パウダリーベージュ
サイズ
S
適合車種
【軽自動車】タント/N-BOX/ハスラーなど【コンパクトカー】デミオ/アクセラ/フィットなど【ミニバン】SUV/カローラクロス/ヤリスクロスなど
適合サイズ(cm)
36.5〜37.9
注意
※抗菌・防臭効能は、前加工(生地練り込み法)にて施工しています。効能は半永久持続しますが、それを保証するものではありません。