Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の 自動車用シートカバー
スクエアシートカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50087277
品番
SU-6263
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
縦横に伸び〜るストレッチレザーシートカバー。簡単取付ぴったりフィット。ドレスUPや汚れ防止に。
用途
車のシートカバー
材質
合成皮革/ポリエステル
色
オリーブ
サイズ
フリー
対応
サイドエアバック
適合サイズ
普通車用・軽自動車用フリーサイズ
適合シート形状
前席用1枚入
注意
※寸法表示は目安になり多少の誤差があります。シート形状によっては取付けのできないシートもあります。
※シート本体にシートベルトが装着されている車には使用出来ません。