Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の 自動車用シートカバー
抗菌レザーシートカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50087715
品番
KO-5423
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌剤を練りこんだ新開発生地を使用。菌ニオイを抑えて快適カーライフ。
用途
車のシートカバー
材質
合成皮革(抗菌加工)
色
オリーブ
サイズ
フリー
適合サイズ
普通車用・軽自動車用フリーサイズ
適合シート形状
前席用
注意
※寸法表示は目安になり多少の誤差があります。シート形状によっては取付けのできないシートもあります。
※抗菌・防臭効能は、前加工(生地練り込み法)にて施工しています。効能は半永久持続しますが、それを保証するものではありません。