EATON(イートン)
EATON(イートン)の 検出・センサ
EATON(イートン)の セーフティスイッチ
EATON(イートン)の セーフティスイッチその他関連用品
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
構成
NO
注文コード
50101057
品番
P3-100/S/SVB/HI11-SOND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・構成
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【南京錠受け】あり
取付方式
Panel Mount
極数
3
定格電圧(V)
440ac
最大電流(A)
100
補助接点
あり
構成
NO
ハンドル色
赤
IP等級
IP65
電気フェーズ
3