仕様【南京錠受け】あり
長さ(mm)48
幅(mm)99
取付方式メインスイッチ用ボックス形
極数3
シリーズP1-25
定格【スイッチ】6000Vac
定格電圧(V)690ac
定格電流(A)【短時間】640rms
深さ(mm)65
ノッチ角度(°)90
端子ねじM4
最大電流(A)25
補助接点あり
構成3NO
ハンドル色赤
耐衝撃性20g(半正弦波衝撃20ms)
インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac
ヒューズ【短絡定格】25A Gg/gL
連続通電電流(A)25
動作温度(℃)-25〜50(開放)、-25〜40(ケース入り)
耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30
最大開閉頻度(回/分)50
機械的寿命0.3×106
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証-
許容入力13kW
IP等級IP65
ターミナルタイプねじ
電気フェーズ1、3
スイッチ定格(A)190
許容入力(kW)13