EATON(イートン)
EATON(イートン)の 検出・センサ
EATON(イートン)の セーフティスイッチ
EATON(イートン)の セーフティスイッチその他関連用品
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
P1-25
構成
3NO
注文コード
50101328
品番
P1-25/V/SVB/HI11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・構成
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【南京錠受け】あり
長さ(mm)
65
幅(mm)
147
取付方式
メインスイッチ用分離取り付け
極数
3
シリーズ
P1-25
定格
【スイッチ】6000Vac
定格電圧(V)
690ac
定格電流(A)
【短時間】640rms
深さ(mm)
82
ノッチ角度(°)
90
端子ねじ
M4
最大電流(A)
25
補助接点
あり
構成
3NO
ハンドル色
赤
耐衝撃性
20g(半正弦波衝撃20ms)
インパルス電圧(V)
【定格雷】6000ac
ヒューズ
【短絡定格】25A Gg/gL
連続通電電流(A)
25
動作温度(℃)
-25〜50(開放)、-25〜40(ケース入り)
耐候性
温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30
最大開閉頻度(回/分)
50
機械的寿命
0.3×10
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
-
許容入力
13kW
IP等級
IP65
ターミナルタイプ
ねじ
電気フェーズ
1、3
スイッチ定格(A)
190
許容入力(kW)
13