仕様【南京錠受け】あり長さ(mm)65幅(mm)124取付方式メインスイッチ用ボックス形極数3シリーズP1-25定格【スイッチ】6000Vac定格電圧(V)690ac定格電流(A)【短時間】640rms深さ(mm)70ノッチ角度(°)90端子ねじM4最大電流(A)25補助接点なし構成3NOハンドル色黒耐衝撃性20g(半正弦波衝撃20ms)インパルス電圧(V)【定格雷】6000acヒューズ【短絡定格】25A Gg/gL連続通電電流(A)25動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)50機械的寿命0.3×106RoHS指令(10物質対応)対応各種認証-許容入力13kWIP等級IP65ターミナルタイプねじ電気フェーズ1、3スイッチ定格(A)640許容入力(kW)13