EATON(イートン)
EATON(イートン)の 検出・センサ
EATON(イートン)の セーフティスイッチ
EATON(イートン)の セーフティスイッチその他関連用品
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
P1-25
構成
-
注文コード
50101398
品番
P1-25/M4/SVB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・構成
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【南京錠受け】あり
長さ(mm)
72
幅(mm)
70
取付方式
DINレール
極数
3
シリーズ
P1-25
定格
【スイッチ】6000Vac
定格電圧(V)
690ac
定格電流(A)
-
深さ(mm)
340
ノッチ角度(°)
-
端子ねじ
-
最大電流(A)
25
補助接点
あり
構成
-
ハンドル色
-
耐衝撃性
-
インパルス電圧(V)
【定格雷】6000ac
ヒューズ
-
連続通電電流(A)
25
動作温度(℃)
-25〜50(開放)、-25〜40(ケース入り)
耐候性
-
最大開閉頻度(回/分)
-
機械的寿命
-
各種認証
-
許容入力
7.5kW
IP等級
IP65
ターミナルタイプ
ねじ
電気フェーズ
3
スイッチ定格(A)
25
許容入力(kW)
7.5