仕様【南京錠受け】あり
長さ(mm)100
幅(mm)116
取付方式密閉型
極数3
シリーズP1-32
定格【スイッチ】6000Vac
定格電圧(V)415ac
定格電流(A)-
深さ(mm)180
ノッチ角度(°)-
端子ねじ-
最大電流(A)32
補助接点あり
構成-
ハンドル色-
耐衝撃性-
インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac
ヒューズ-
連続通電電流(A)32
動作温度(℃)-25〜50(開放)、-25〜40(ケース入り)
耐候性-
最大開閉頻度(回/分)-
機械的寿命-
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証-
許容入力15kW
IP等級IP65
ターミナルタイプねじ
電気フェーズ3
スイッチ定格(A)640
許容入力(kW)15