P1-32/M4/SVB-SW Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 EATON(イートン) 50101556

Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズP1-32構成NO注文コード50101556品番P1-32/M4/SVB-SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様【南京錠受け】あり長さ(mm)-幅(mm)-取付方式パネル取り付け極数3シリーズP1-32定格【スイッチ】6000Vac定格電圧(V)690ac定格電流(A)-深さ(mm)-ノッチ角度(°)-端子ねじ-最大電流(A)32補助接点-構成NOハンドル色-耐衝撃性-インパルス電圧(V)【定格雷】6000acヒューズ-連続通電電流(A)32動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性-最大開閉頻度(回/分)-機械的寿命-各種認証-許容入力18.5kWIP等級IP65ターミナルタイプねじ電気フェーズ-スイッチ定格(A)250許容入力(kW)18.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする