EATON(イートン)
EATON(イートン)の 検出・センサ
EATON(イートン)の セーフティスイッチ
EATON(イートン)の セーフティスイッチその他関連用品
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
P3-63
構成
-
注文コード
50101565
品番
P3-63/I4/MBS/SVB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
シリーズ・構成
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【南京錠受け】あり
長さ(mm)
160
幅(mm)
141
取付方式
密閉型
極数
3
シリーズ
P3-63
定格
【スイッチ】6000Vac
定格電圧(V)
415ac
定格電流(A)
-
深さ(mm)
240
ノッチ角度(°)
-
端子ねじ
-
最大電流(A)
63
補助接点
あり
構成
-
ハンドル色
-
耐衝撃性
-
インパルス電圧(V)
【定格雷】6000ac
ヒューズ
-
連続通電電流(A)
63
動作温度(℃)
-25〜50(開放)、-25〜40(ケース入り)
耐候性
-
最大開閉頻度(回/分)
-
機械的寿命
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
【危険区域】ATEX
許容入力
30kW
IP等級
IP65
ターミナルタイプ
ねじ
電気フェーズ
3
スイッチ定格(A)
1260
許容入力(kW)
30