仕様【南京錠受け】あり長さ(mm)160幅(mm)141取付方式密閉型極数3シリーズP3-63定格【スイッチ】6000Vac定格電圧(V)415ac定格電流(A)-深さ(mm)240ノッチ角度(°)-端子ねじ-最大電流(A)63補助接点あり構成NO/NCハンドル色赤、黄耐衝撃性-インパルス電圧(V)【定格雷】6000acヒューズ-連続通電電流(A)63動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性-最大開閉頻度(回/分)-機械的寿命-RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEX許容入力30kWIP等級IP65ターミナルタイプねじ電気フェーズ3スイッチ定格(A)1260許容入力(kW)30