仕様【南京錠受け】あり長さ(mm)100幅(mm)84取付方式DINレール極数3シリーズP3-63定格【スイッチ】6000Vac定格電圧(V)690ac定格電流(A)-深さ(mm)340ノッチ角度(°)-端子ねじ-最大電流(A)63補助接点あり構成-ハンドル色-耐衝撃性-インパルス電圧(V)【定格雷】6000acヒューズ-連続通電電流(A)63動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性-最大開閉頻度(回/分)-機械的寿命-各種認証-許容入力30kWIP等級IP65ターミナルタイプねじ電気フェーズ3スイッチ定格(A)63許容入力(kW)30