T0-4-15682/I1H/SVB(RS629-2047) Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極 EATON(イートン) 50101714

Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個シリーズT0-4注文コード50101714品番T0-4-15682/I1H/SVB(RS629-2047)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様【南京錠受け】あり長さ(mm)137幅(mm)80取付方式Enclosed極数6シリーズT0-4定格電圧(V)400ac定格電流(A)-深さ(mm)95ノッチ角度(°)-端子ねじ-最大電流(A)20ac補助接点あり構成NO/NCハンドル色インパルス電圧(V)-ヒューズ-連続通電電流(A)20動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性-最大開閉頻度(回/分)-機械的寿命-RoHS指令(10物質対応)対応許容入力13kWIP等級IP65ターミナルタイプねじ電気フェーズ3スイッチ定格(A)20許容入力(kW)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする