T0-3-8342/I1/SVB Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極 EATON(イートン) 50101748

Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個シリーズT0-3注文コード50101748品番T0-3-8342/I1/SVB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様【南京錠受け】あり長さ(mm)80幅(mm)122取付方式メインスイッチ用ボックス形極数6シリーズT0-3定格電圧(V)690ac定格電流(A)【短時間】320rms深さ(mm)120ノッチ角度(°)90、60、45、30端子ねじM3.5最大電流(A)20補助接点なし構成6NOハンドル色-インパルス電圧(V)【定格雷】6000acヒューズ【短絡定格】20A gG/gL連続通電電流(A)20動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)3000機械的寿命0.5×106RoHS指令(10物質対応)対応許容入力6.5kWIP等級IP65ターミナルタイプねじ電気フェーズ1、3スイッチ定格(A)110許容入力(kW)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする