EATON(イートン)
EATON(イートン)の 検出・センサ
EATON(イートン)の セーフティスイッチ
EATON(イートン)の セーフティスイッチその他関連用品
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50101793
品番
T5B-4-15164/S/SVB-SOND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【南京錠受け】あり
取付方式
Panel Mount
極数
6
定格電圧(V)
440ac
最大電流(A)
63
補助接点
あり
構成
NO
動作温度(℃)
+40
IP等級
IP65