仕様【南京錠受け】あり長さ(mm)88幅(mm)129取付方式メインスイッチ用ボックス形極数6シリーズT5B定格電圧(V)690ac定格電流(A)【短時間】1300rms深さ(mm)115ノッチ角度(°)90、60、45、30端子ねじM6最大電流(A)63補助接点なし構成6NOハンドル色赤インパルス電圧(V)【定格雷】6000acヒューズ【短絡定格】80A gG/gL連続通電電流(A)63動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)3000機械的寿命0.5×106RoHS指令(10物質対応)対応許容入力22kWIP等級IP65ターミナルタイプねじ電気フェーズ1、3スイッチ定格(A)5000許容入力(kW)22