EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50102895
品番
EASY512-DA-RC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
110
幅(mm)
71.5
寸法(mm)
110×71.5×58
取付方式
DIN Rail
モジュール
ロジック制御モジュール
シリーズ
EASY
出力電流(A)
8
出力方式
Relay
出力点数
4
入力方式
Analogue, Digital
入力点数
8
電源電圧(V)
12dc