EASY719-DA-RC Eaton ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー EATON(イートン) EASYシリーズ 取付方式DIN Rail 50102929

Eaton ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50102929 品番EASY719-DA-RC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)110 幅(mm)107.5 取付方式DIN Rail シリーズEASY 出力電流(A)8 出力方式Relay 出力点数6 入力方式Analogue, Digital 入力点数12 電源電圧(V)12dc ネットワークタイプEasyNet ターミナルタイプネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする