EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50102938
品番
EASY719-AB-RC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
110
寸法(mm)
110×107.5×58
取付方式
DIN Rail
シリーズ
EASY
出力方式
Relay
出力点数
6
入力方式
Analogue, Digital
入力点数
12
電源電圧(V)
24ac
ディスプレイ
あり
動作温度(℃)
-25
ネットワークタイプ
EasyNet