Dahua(ダーファ・テクノロジー)
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ本体
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯用カメラ
5MP スターライト HDCVI POC IR バレットカメラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50106588
品番
DH-HAC-HFW1500CMN-A-POC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
各種認証
CE (EN 55032:2015,EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-
3:2013,EN 55024:2010+A1:2015,EN 55035:2017,EN
50130-4:2011+A1:2014,EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB,ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
材質
金属
質量(kg)
0.33
使用温度範囲(℃)
-40〜+60
外形寸法(mm)
166.6×69.7×70
電源(V)
12 DC、POC
消費電力(W)
最大3.7W(POC)
レンズ
固定焦点
制御
IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級
IP67
有効画素数
2880(H)×1620(V)
機能
Pan: 0°〜360°、Tilt: 0°〜90°、Rotation: 0°〜360°
視野角
水平132°×垂直58°×対角132°
焦点距離(mm)
2.8m
S/N比
最大65dB
互換性
非対応
保管温度(℃)
-40〜60
シャッタースピード
1/30秒〜1/100,000秒
最低被写体照度(Lux)
0.005@F1.6、30IRE、0 IR オン
グリーン購入法
適合
照射距離(m)
30
走査方式
プログレッシブ
イメージセンサー
1/2.8インチ CMOS
ストレージ
非対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200