曜日別特売
424075 ヒートインナーグローブ HYPER バッテリーセット アタックベース 50108837

 

424075 ヒートインナーグローブ HYPER バッテリーセット アタックベース 50108837
424075 ヒートインナーグローブ HYPER バッテリーセット アタックベース 50108837
424075 ヒートインナーグローブ HYPER バッテリーセット アタックベース 50108837
424075 ヒートインナーグローブ HYPER バッテリーセット アタックベース 50108837
424075 ヒートインナーグローブ HYPER バッテリーセット アタックベース 50108837

ヒートインナーグローブ HYPER バッテリーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード50108837品番424075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898
用途
作業 アウトドア
材質
手:ポリエステル86%・PU14% 手首:ポリエステル100%
サイズ
S
手のひらまわり(cm)
17
色
ブラック
入数(枚)
1
機能
発熱
全長(cm)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする