KKF-21 コーティングフック 光 50119660

コーティングフック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
トラスコ品番353-2382
内容量1箱(5個)注文コード50119660品番KKF-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

樹脂コーティングフックです。

用途
各種施設に。
トラスコ品番
353-2382
質量(g)
34
材質/仕上
本体:スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする