ウッディノブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5パック) 注文コード 50127089 品番 KMN-30
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
トラスコ品番820-1553 幅(mm)30Φ 材質/仕上 高さ(mm)26 質量(g)6.8 奥行(mm)24 ねじ寸法(mm)M4×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする