デビカ
デビカの 文房具
デビカの 紙めくり/事務用スポンジ
デビカの 指サック
指サック 極
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50128306
品番
64706
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
天然ゴム
サイズ
M
質量(g)
7(包装資材含む)
内径×高さH(Φmm×mm)
17×29
繰り返し・詰め替え
対応