デビカ
デビカの 文房具
デビカの 紙めくり/事務用スポンジ
デビカの 事務用スポンジ
抗菌スポンジケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128376
品番
23700
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
ケース:PE、EVA、スポンジ:ウレタン、すべり止め:発泡天然ゴム
質量(g)
16(包装資材含む)
寸法(Φ×高さH)(mm)
74×25
繰り返し・詰め替え
対応