デビカ
デビカの 文房具
デビカの 紙めくり/事務用スポンジ
デビカの 事務用スポンジ
つめかえ用 抗菌スポンジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128857
品番
23701
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
スポンジ:ウレタン
質量(g)
9(包装資材含む)
寸法(Φ×高さH)(mm)
70×22
繰り返し・詰め替え
対応