曜日別特売
502377 フラットマーカー ユーロスタイル 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 50129277

502377 フラットマーカー ユーロスタイル 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 50129277
502377 フラットマーカー ユーロスタイル 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 50129277
502377 フラットマーカー ユーロスタイル 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 50129277
502377 フラットマーカー ユーロスタイル 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 50129277
502377 フラットマーカー ユーロスタイル 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 50129277

フラットマーカー ユーロスタイル 丸型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
LED色レッド
レンズ色レッド
内容量1個注文コード50129277品番502377
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適
取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属
消費電力で数を気にせず取付けできます。

用途
電装パーツ
レンズ色レッドLED色レッド定格電流(mA)DC12V時35/DC24V時30明るさ(Lm)3.5動作電圧(V)DC10~DC36
注意
※本製品はDC12V/DC24V車専用です。それ以外には使用しないでください
※本製品の破損、劣化、変形等異常がみられる場合は直ちに使用を中止してください
※走行前に必ず本製品がしっかり固定されていることをご確認ください
※取付状況や、経年等により本体やLEDが劣化する恐れがございます。予めご了承ください
※性質上、LEDは明るさや色のバラツキがありますので予めご了承ください
※保安基準に沿った取付けを行い、走行中に他車への支障がないようにご使用ください
※本製品の分解、改造は危険ですので絶対にお止めください。誤った使用により生じた故障や事故等に関し、一切の責任を負いかねます
※本製品の不良に関する保証は現品交換のみとさせていただきます。その他の保証は一切致しませんので予めご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする