曜日別特売
534777 星マーカー用LEDユニット JET INOUE(ジェットイノウエ) 50129295

534777 星マーカー用LEDユニット JET INOUE(ジェットイノウエ) 50129295
534777 星マーカー用LEDユニット JET INOUE(ジェットイノウエ) 50129295
534777 星マーカー用LEDユニット JET INOUE(ジェットイノウエ) 50129295
534777 星マーカー用LEDユニット JET INOUE(ジェットイノウエ) 50129295

星マーカー用LEDユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
(配線/プラス線)黄線
内容量1個注文コード50129295品番534777
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

星マーカーランプおよび蝶マーカーランプのマクラ球と台座を取り外してから本製品を取り付けしてください
本製品にアース線はありません。マーカーランプのボディアースで繋がりますので、本製品単体で点灯確認等する際はご注意ください

用途電装パーツ(配線/プラス線)黄線種類星蛍電発光色電球色定格電流(mA)DC12V時55/DC24V時50明るさ(Lm)82動作電圧(V)DC10~DC36
注意
※本製品は板橋用品製、AS製の星マーカーランプおよび蝶マーカーランプ専用品です
※マーカーランプは付属されません。別途、お買い求めください

商品説明動画

LEDユニット電球色ホタル点滅タイプ 点灯イメージ(星マーカーランプ用)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする