光
光の ファイリング
光の クリップボード
用箋挟み
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
50135918
品番
Y-84-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用箋挟みです。
用途
用箋挟みに。
トラスコ品番
562-7227
厚さ(mm)
11
材質/仕上
板:エンビ、金具:スチール
色
青
質量(g)
34
縦(mm)
160
横(mm)
90