Y-86-2 用箋挟み 光 50135954 Y-86-2 用箋挟み 光 50135954

用箋挟み

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 50135954 品番 Y-86-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

用箋挟みです。

用途用箋挟みに。 トラスコ品番562-7226 厚さ(mm)11 材質/仕上板:エンビ、金具:スチール 質量(g)48 縦(mm)220 横(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする