光
光の ファイリング
光の クリップボード
用箋挟み
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
50135979
品番
Y-86-4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用箋挟みです。
用途
用箋挟みに。
トラスコ品番
562-7213
厚さ(mm)
11
材質/仕上
板:エンビ、金具:スチール
色
緑
質量(g)
48
縦(mm)
220
横(mm)
110