DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
1-Element 2-IN CMOS Multi F Gate
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50138866
品番
74LVC1G57DW-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:6.4 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:1.65 V●低レベル出力電流 Max:32mA
寸法(mm)
2.2×1.35×1
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-363
実装タイプ
表面実装
ロジックファミリー
LVC
ロジック機能
多機能
エレメント数
1
ゲートあたりの入力数
2
シュミットトリガー入力
なし